Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3099346
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CQ753A
EAN/GTIN:
     0884962904725
Suchbegriffe:
Großformatdrucker Ersatzteile
Verlieren Sie keine Zeit beim Wechseln von Rollen mittels einer einzigen Spindel. Mit der HP Designjet Z6200 42-Zoll-Zusatzspindel ist die nächste Rolle schon bereit, um den HP Designjet Z6200 Fotodrucker zu beladen.
HP - Spindel - 1067 mm (42") - für DesignJet Z6200 (42"), Z6810 Production (42")
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle 106,7 cm
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
1067 mm (42")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
127 cm x 27 cm x 26 cm / 4.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet Z6200 (42"), Z6810 Production (42")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.