Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent USB Carrier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3028194
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     8014437019193
Dies ist die Box zum Schutz und Transport von USB-Sticks. Sie kann bis zu 6 Sticks aufnehmen. Sie ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und mit einer Gummifolie überzogen, die einen sicheren Halt für das Produkt bietet. Sie nimmt nur wenig Platz ein und lässt sich leicht in einer Tasche oder sogar in einer Hosentasche transportieren.
Exponent USB Carrier - USB-Flash-Laufwerk-Hülle - Kapazität: 6 USB-Flash-Laufwerke - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
8.9 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk-Hülle
Kapazität
6 USB-Flash-Laufwerke
Produktmaterial
Gummibeschichteter Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,89*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,35*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.