Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3504 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3004382
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3504
EAN/GTIN:
     4718359035043
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Exsys EX-3504 - Speichercontroller (RAID) - 4 Sender/Kanal - eSATA 3Gb/s - RAID 0, 1, 0+1 - PCIe x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe x4
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Silicon Image SiI3132
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
eSATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
9.7 cm
Höhe
10.2 cm
Gewicht
300 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x4
Schnittstellen
4 x eSATA 3Gb/s - eSATA (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.