| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2984009 Herst.-Nr.: 414859 EAN/GTIN: 4961311850189 |
| |
|
| | |
| Ricoh - Heftkartusche - für Ricoh Aficio SP 5210, MP 3353, MP C2003, MP C2503; IM 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1 | | Verbrauchsmaterialtyp | Heftkartusche | | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ricoh Aficio MP C2030, Aficio MP C2030AD, Aficio MP C2050, Aficio MP C2050 SPF, Aficio MP C2050AD, Aficio MP C2530, Aficio MP C2550, Aficio MP C2550AD, Aficio SP 5210sr, MP 3353SP, MP C2003SP, MP C2503SP ¦ Ricoh IM 2500, 2500A, 3000, 3000A, 3500, 3500A, 4000A, 5000A, 6000 |
|
| | |
| | | |
| |