Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2973905
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     412874
EAN/GTIN:
     4961311874475
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Ricoh Type S - Klammern (Packung mit 5000) - für Ricoh MP C2004, MP C2504, MP C3004, MP C3504; IM 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
5000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Klammern
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio SP C830DN, Aficio SP C831DN, MP 2555ASP, MP 2555SP, MP 3055ASP, MP 3055SP, MP 3353SP, MP 3555ASP, MP 3555SP, MP 4055ASP, MP 4055SP, MP 5055ASP, MP 5055SP, MP 6055SP, MP C2004exASP, MP C2004exSP, MP C2504ASP, MP C2504exASP, MP C2504exSP, MP C2504SP, MP C3004exASP, MP C3004exSP, MP C3504exASP, MP C6003SP ¦ Ricoh IM 2500, 2500A, 3000, 3000A, 3500, 3500A, 4000A, 5000A, 6000 ¦ Ricoh SR 3000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.