Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-1394 PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2953773
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-1394 PCIE BLISTER
EAN/GTIN:
     4027377383945
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Firewire Controller
Firewire Karte
PCI-Express Videoschnittkarte incl. ULEAD Videostudio 11 SE, Hot-Plugging, 2 externe und 1 interner FireWire Port zum Anschluss von bis zu 63 Geräten, 400 Mbit/Sec, OHCI und iLINK kompatibel. Wird mit ausführlicher deutscher Dokumentation geliefert.
Dawicontrol DC-1394 PCIe - Videoaufnahmeadapter - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Video
Schnittstellen Typ
IEEE 1394 (FireWire)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
2 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig - außerhalb ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig - innerhalb
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.