| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2935050 Herst.-Nr.: 920-002442 EAN/GTIN: 5099206021150 |
| |
|
| | |
| Mit Logitech Incurve Keys und der gepolsterten Handballenauflage fühlt sich diese flache Tastatur fast so an, als sei sie eigens für Sie angefertigt worden. Logitech Wireless Desktop MK710 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - US International Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Besonderheiten | Palm Rest | | Schnittstelle | 2.4 GHz | | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | | Lokalisierung und Layout | US International | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 46.03 cm x 24.23 cm x 3.1 cm / 860 g ¦ Maus: 7.1 cm x 10.9 cm x 4.2 cm / 88 g | | Region | Vereinigte Staaten | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Batterie | Typ | AA-Typ | | Technologie | Alkalisch | | Installierte Anzahl | 4 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 | | Mitgelieferte Software | Treiber & Dienstprogramme | Zeigegerät | Typ | Maus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Logitech Tastaturen, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, logitech cordless maus und tastatur, logitech tastaturen, logitech maus und tastatur |
| | |
| |