Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 008R13061 Tonerauffangbehälter 440000 Seiten
Xerox 008R13061 Tonerauffangbehälter 440000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1002-2922934
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R13061
EAN/GTIN:
     5711045083235
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 - Tonersammler - für Xerox EC8056; AltaLink C8035, C8045, C8055; WorkCentre 7556, 78XX, 79XX, EC7836, EC7856
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
49.5 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Transportgewicht
0.4 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 43000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox EC8056 ¦ Xerox AltaLink C8030, C8030/C8035, C8030/H2, C8030/T2, C8030/TXF2, C8035/H2, C8035/HXF2, C8035/T2, C8035/TXF2, C8045/C8055, C8045/H2, C8045/HXF2, C8045/YH, C8055/H2, C8055/HXF2, C8055/YHXF, C8070, C8070/H2, C8070/HXF2 ¦ Xerox WorkCentre 7425, 7428, 7435, 7556/HCT, 7556/HCTXF, 7830/35i, 7830/YP, 7830/YPXF, 7835/YP, 7835/YPXF, 7845/55i, 7845/YPT, 7845/YPTXF, 7903V_F, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, 7970i, EC7836, EC7856
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.