| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2915860 Herst.-Nr.: EX-3503 EAN/GTIN: 4718359035036 |
| |
|
| | |
| Exsys EX-3503 - Speichercontroller (RAID) - SATA 3Gb/s / eSATA 3Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD, 0+1 - PCIe x1 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | | Host-Bus | PCIe x1 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel - extern | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Massenspeicher-Controller | Prozessor | Silicon Image SiI3132 | | Datenübertragungsrate | 3 Gbit/s | | RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD, RAID 0+1 | | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s / eSATA 3Gb/s | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 350 g | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Schnittstellen | 2 x SATA 3Gb/s - SATA (innerhalb) ¦ 2 x eSATA 3Gb/s - eSATA (außerhalb) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, eSATA Adapter, eSATA Controller, eSATA Karte, sas controller |
| | |
| |