Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-HP-C7975A Herst.-Nr.: C7975A EAN/GTIN: 4948382718051 |
| |
|
| | |
| HPE LTO Ultrium Kassetten bieten zuverlässigen und kostengünstigen Schutz, um Ihre Daten vor Bedrohungen durch Cyberangriffe und Ransomware zu schützen sowie Ihre Anforderungen an Zuverlässigkeit bei der Datenwiederherstellung zu erfüllen. Sie ermöglichen es Unternehmen, den Empfehlungen von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zu entsprechen, Offline-Kopien ihrer Daten zu speichern. Basierend auf einem Erbe von neun Generationen und mit nativen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,44 TB/h für LTO-9 gibt es eine Plattform für jedes Budget. Die sichere AES-256-Verschlüsselung bietet ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Die Verwendung von Bandlaufwerken ist dank HPE StoreOpen und des Linear Tape File Systems so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken). Da LTO-Kassetten bei Inaktivität nur minimale zusätzliche Energieversorgung und Kühlung benötigen, bieten sie eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Langzeitarchivierungslösung für Ihre Daten. HPE Ultrium RW Data Cartridge - LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - Hellblau - für HPE MSL2024, MSL4048, MSL8096; LTO-5 Ultrium; StoreEver MSL4048 LTO-5, MSL6480 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | LTO Ultrium | | Breite | 2.79 cm | | Tiefe | 11.1 cm | | Höhe | 11.3 cm | | Gewicht | 270 g | | Farbe | Hellblau | | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | Bandkassette | Ultrium 5 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | | Min. Lagertemperatur | 5 °C | | Max. Lagertemperatur | 23 °C | Media | Besonderheiten | Metal Particle (MP) | | Kapazität mit Datenkomprimierung | 3 TB | | Bandlänge | 846 m | | Archivierungsdauer | 30 Jahre | | Kapazität ohne Komprimierung | 1.5 TB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE MSL2024 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3280 ¦ HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000, 3280 ¦ HPE StorageWorks SAS Rack-Mount Kit ¦ HPE StoreEver MSL4048 LTO-5 Ultrium 3000, MSL6480 Scalable Base Module |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 17,33* | € 18,14* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 18,25* | € 19,05* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,51* | ab € 19,29* | € 20,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,29* | € 20,14* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 19,95* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|