|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-2846376 Herst.-Nr.: ID0031 EAN/GTIN: 4260113570364 |
| | |
|
|  |  |
 | Mini Notebookmaus mit 2,4 GHz Technologie von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Der Anschluss erfolgt über den mitgelieferten USB Micro Dongle und erkennt die Maus automatisch durch die Autolink Funktion. Der Minidongle kann zu Transportzwecken in einem Fach in der Maus verstaut werden. Neben optischer Abtastung und vertikalem Scrollrad verfügt die LogiLink Notebookmaus über 3 programmierbare Tasten. LogiLink Maus Optical Wireless 2.4 GHz Mini - Maus - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz |  | Gerätetyp | Maus |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7 | Batterie | Typ | Typ AAA |  | Installierte Anzahl | 2 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, 3-Stufen-Energieeinsparung, einstellbare Auflösung |  | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 800 dpi |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |  | Schnittstelle | 2.4 GHz | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LogiLink Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus bluetooth, cordless maus |
|  |  |
| |