Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2813457
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     DVM-TEAC-DVD-SBT
EAN/GTIN:
     0672042028580
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
TEAC - Laufwerk - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Weitere Suchbegriffe: Notebook DVD-Laufwerk, dvd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.