Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LS3578-FZ Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2705215
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS3578-FZ20005WR
EAN/GTIN:
     5711045460975
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Barcode-Industriescanner Symbol LS3578-FZ verfügt über eine Fuzzy-Logik, die schon im ersten Scandurchlauf bei nahezu jedem 1D-Barcode für Lesesicherheit sorgt, selbst wenn der Barcode verschmutzt oder beschädigt ist. Integrierte Bluetooth-Technologie garantiert sichere und verlässliche drahtlose Datenübertragung zwischen Scanner und Host. Durch den weitreichenden Arbeitsbereich können sich Bediener frei bewegen, ohne durch ein Kabel eingeschränkt zu sein. Das robuste, sturzsichere Design und das versiegelte Gehäuse bieten Verlässlichkeit durch weniger unfallbedingte Ausfälle und geringe Stillstandzeiten.
Symbol LS3578-FZ - Barcode-Scanner - tragbar - 36 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Gelb, Twilight Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.3 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
18.7 cm
Gewicht
414 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
36 Scans/Sek.
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
50
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,78*
€ 519,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,93*
€ 518,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.