Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (110 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2697670
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE246A
EAN/GTIN:
     8844204036548
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Geschäftsdokumente mit professioneller Farbqualität und zuverlässige Druckkassettenleistung. HP Color LaserJet Druckkassetten garantieren dauerhafte Produktivität und verhindern die Verschwendung von Zeit und Zubehör. Original HP Zubehör wurde speziell auf HP Drucker abgestimmt.
HP - (110 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet Enterprise MFP M680; LaserJet Enterprise Flow MFP M680
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.3 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
27.6 cm
Transportgewicht
3 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (110 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 150000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP, CM4540f MFP, CM4540fskm MFP, CP4025dn, CP4025n, CP4525dn, CP4525n, CP4525xh, M651dn, M651n, M651xh, MFP M680dn, MFP M680f ¦ HP Color LaserJet Managed M651dnm, M651xhm ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M680z ¦ HP LaserJet Managed MFP M680dnm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,89*
€ 342,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.