Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Seidig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2689384
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CH001A
EAN/GTIN:
     8849622828478
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Plakatpapier weiß satiniert liefert langlebige Drucke mit präzisen Details und brillanten Farben, die im Innen- wie im Außenbereich die Blicke auf sich ziehen. Flexible Kompatibilität mit zahlreichen Tinten eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Bieten Sie Innen- und Außenwerbung auf HP Plakatpapier weiß satiniert an, das die Anforderungen von ISO 14001 (der freiwilligen internationalen Norm für Umweltmanagementsysteme) erfüllt. Kratzfeste Drucke, die schnell trocknen und sich falten lassen, ohne Schaden zu nehmen. Wasserabweisende Drucke für den Außenbereich - ohne Laminierung. HP Plakatpapier weiß satiniert lässt sich so einfach und problemlos bedrucken, wie Sie es von HP erwarten. Brillante Farben, hohe Auflösung und Schärfe sowie eine hervorragende Farbsättigung garantieren Ihrer Innen- und Außenwerbung - z. B. Plakatwänden - hohe Aufmerksamkeit. Erweitern Sie Ihre Angebotspalette mit dem vielfältig einsetzbaren HP Plakatpapier weiß satiniert.
HP - Seidig - Rolle (137,2 cm x 61 m) - 136 g/m² - 1 Rolle(n) Poster - für DesignJet 10000, 9000, H35100, H35500, H45100, H45500, L25500, L65500; Scitex FB910, FB950
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
114 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
13.3 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 61 m)
Medientyp
Poster
Mediengewicht
136 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 10000s, 8000s, 9000s, H35100, H35500, H45100, H45500, L25500 (60"), L65500 ¦ HP Scitex FB910, FB950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.