Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic G040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2625310
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     HLD-G040-BK
EAN/GTIN:
     5054533138148
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung datalogic
Datalogic G040 - Strichcode-Scanner-Halterung - geeignet für Wandmontage - Schwarz - für Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GM4100, GM4130; Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Strichcode-Scanner-Halterung
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tischklemme
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GD4130, GM4100, GM4130 ¦ Datalogic Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
HLD-G040-WH
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.