Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 39V2604 Drucker-Kit
IBM 39V2604 Drucker-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-2588760
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39V2604
EAN/GTIN:
     5704327990840
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
IBM - (220 V) - Drucker-Kit - für Infoprint 1585n; InfoPrint 1585n
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker-Kit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 300000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
IBM Infoprint 1585n ¦ InfoPrint 1585n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 804,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,65*
€ 1.059,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,95*
€ 1.057,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,83*
€ 1.041,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,21*
€ 1.011,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,41*
€ 957,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.