Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Xerox Resttonerbehälter (20.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-2587037
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00865
EAN/GTIN:
     0952057520836
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox Phaser 7500 - Tonersammler - für Phaser 7500
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
52.6 cm
Transporttiefe
10.2 cm
Transporthöhe
9.4 cm
Transportgewicht
0.68 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 7500/YDN, 7500/YDX, 7500DN, 7500DNZ, 7500DT, 7500DX, 7500N, 7500V/DT, 7500V/DX, 7500V/N
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.