Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46M0901 Optisches Laufwerk Eingebaut Silber
IBM 46M0901 Optisches Laufwerk Eingebaut Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-2562684
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46M0901
EAN/GTIN:
     8834360728616
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
DVD Laufwerk intern
interne DVD Laufwerke
Diese Laufwerke sind so positioniert, dass Sie eine größere Auswahl an Laufwerken für Ihr IBM System x oder BladeCenter System haben.
Lenovo UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM - Laufwerk - UltraSlim Enhanced - DVD-ROM - 8x - Serial ATA - Plug-in-Modul - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für System x3250 M4; x3530 M4; x3550 M3; x3630 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
Serial ATA
Einschub-Kompatibilität
UltraSlim Enhanced
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 M3 ¦ Lenovo System x3630 M4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Notfall Eject Loch
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.