Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fuser Maintenance Kit HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2553411
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C500X29G
EAN/GTIN:
     5704327148258
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, hohe Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten. Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.
Lexmark Fuser Maintenance Kit HV - (220 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit LCCP - für Lexmark C500n, C510, C510dn, C510dtn, C510n, C510tn
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
2.48 kg
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Wartung der Druckerfixiereinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 60000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C500n, C510, C510dn, C510dtn, C510n, C510tn
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,76*
€ 285,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.