Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-3500 Speichercontroller (RAID)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2174670
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3500-L
EAN/GTIN:
     4014619395071
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Dieses Produkt ist ein Serial-ATA 2 RAID 0/1 PCI-Express Controller mit einem internen und einem externen Anschluss.
Exsys EX-3500 - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA 3Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 0+1 - PCIe x1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe x1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Silicon Image SiI3132
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 0+1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
12.9 cm
Höhe
6.3 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - SATA (innerhalb) ¦ 1 x SATA 3Gb/s - SATA (außerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.