Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Medienfach / Zuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Medienfach / Zuführung
Artikel-Nr.:
     C1002-2166108
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     098N02204
EAN/GTIN:
     0095205754360
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Xerox - Medienfach / Zuführung - 250 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für WorkCentre 3210, 3210/DN, 3210/N, 3210V/N, 3210V_NC, 3220, 3220/DN, 3220V/DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Gesamte Medienkapazität
250 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
3.6 kg
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox WorkCentre 3210, 3210/DN, 3210/N, 3210V/N, 3210V_NC, 3220, 3220/DN, 3220V/DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.