Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic STD-G040 Barcode-Scanner-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2165536
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     STD-G040-WH
EAN/GTIN:
     5052178894214
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung
Datalogic STD-G040 - Barcode-Scanner-Ständer - weiß - für Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GM4100, GM4130; Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Barcode-Scanner-Ständer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GD4130, GM4100, GM4130 ¦ Datalogic Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-G040-WH
ab € 22,73*
Zubehör
Datalogic
STD-G040-BK
ab € 13,70*
Zubehör
Datalogic
STD-QD20-BK
ab € 16,84*
Zubehör
Datalogic
STD-QD20-WH
ab € 18,01*
Zubehör
Datalogic
STD-P080
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.