Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Grafikkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-2164527
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     54.X1550.H31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Acer - Grafikkarten - Radeon X1550 - 64 MB DDR2 - PCIe x16 - DVI, D-Sub, TV-Ausgang - für AcerPower FH-EP6310, EP6311, EP9250, FC3520, FP5240, FP8200, FP9250; Aspire M1100, M3100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Schnittstellen
DVI-I ¦ VGA ¦ TV-Ausgang
Bustyp
PCI Express x16
Grafikprozessor
ATI Radeon X1550
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower FH-EP6310P, FH-EP6311C, FH-EP9250C, FH-FC3520P, FH-FP5240P, FH-FP8200P, FH-FP9250P, FH-SD2140P, FH-SP9250P, S290, S290-EC3520P, S290-EC3600C, S290-EC3600P, S290-UC3600C, S290-UC3600P, S290-UC4200P, S290-UC4201C, S290-UC4201P ¦ Acer Aspire E360-2E6G, E360-3B7G, E360-UB7L, E380, E380-2B7L, E380-2E7L, E380-BB74, E380-ED401A, E380-ED421A, E380-ED422A, E380-ED442U, E380-ED500U, E380-FD421A, E380-GB7L, E380-GB7L One Box 19" TFT, E380-GC7L, E380-GE7Z, E380-JB7L, E380-JE7L, E380-SD440A, E380-UD420A, E380-UD500A, E380-XB7L, E380-XE74, E500-1B64, E500-6B62, E500-7C63, E500-9B7E, E500-B8D7H, E650-CB6E, E650-EE64, E650-PSD7L, E650-SB7V, L300, M1100, M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1215A, M1100-B1300A, M1100-FB7Z_Linux, M1100-GB7D, M1100-GB7Z_X One Box 19", M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1100-UD4000A, M1100-VB7Z, M1100-VB7Z One Box 17"TFT, M1100-VB7Z One Box 19"TFT, M1600, M1600-AB7D, M1600-EB7Z, M1600-NE7M One Box 19"TFT, M3100, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z, M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-GE7N, M3100-GE7Z, M3100-JE7M, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3202A, M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-UD5200A, M3100-XE71, M3600, M3600 AT322, M3600 AT323, M3600-ZB7M One Box 19"TFT, M3600-ZE7M, M3600-ZE7Z - "VISTA", M3610, M5100, M5100-EF9500A, M5100-Gamer, M5100-GE7M, M5100-JE7S_TNT, M5100-JE7Z One Box 19" TFT, M5100-Quad, M5500, M5500-1E7E, M5500-1E7S, M5500-1F77, M5600, M5610, SA90, SA90 AT339, SA90-Y97Z, SA90-Y97Z One Box 17" TFT, SA90-YB7Z One Box 17" TFT, SA90-ZB7L, T136, T136-K97Z, T160-IB7Z, T160-NN97, T160-UB7Z, T650-4JD70, T650-997Z, T680 ¦ Acer Veriton M410, M410-FD4201P, M410-SD4000C, M410-SD4401C, M410-SD4402C, M410-SS1250C, M410-SS1250P, M410-SS3800P, M410-UD4000C, M410-UD4000P, M410-UD4200P, M410-UD4201C, M410-UD4201P, M410-UD5000C, M410-UD5000P, M410-UF9500P, M410-UF9600P, M410-UF9650C
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Grösse
64 MB
Technologie für die Speicherzuordnung
HyperMemory bis zu 512 MB
Busbreite
32-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.