Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2155458
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512547-B21
EAN/GTIN:
     4948382703392
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre Server SAS-Festplatten mit hoher Leistung für geschäftskritische und speicherintensive Anwendungen? HPE Server SAS-Festplatten für Enterprise- und Midline-Anwendungen bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Verfügbar im HPE Smart Carrier, im HPE Standard Hot-Plug-Carrier und im nicht Hot-Plug-fähigen HPE Carrier. HPE Server SAS-Festplatten sind als 2,5-Zoll-SFF-Version (Small Form Factor) und als 3,5-Zoll-LFF-Version (Large Form Factor) sowie mit verschiedenen Kapazitäten verfügbar. So erfüllen sie eine umfassende Palette an Anforderungen und unterstützen sowohl Enterprise- als auch Midline-Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde speziell für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse konzipiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7.9 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
1.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
2.58 ms (Durchschnittlich) / 4.85 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.14 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Integrity BL860c i2 (2.5"), BL860c i4 (2.5"), BL870c i2 (2.5"), BL890c i2 (2.5") ¦ HPE ProLiant BL460c G6 (2.5"), BL460c G7 (2.5"), BL465c G6 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL160 G6 Special Server (2.5"), DL160se G6 (2.5"), DL165 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL165 G7 Special Server (2.5"), DL180 G6 Special Server (2.5"), DL320 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL360 G7 (2.5"), DL360 G7 Base (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Entry (2.5"), DL360 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5"), DL380 G6 Special Rack Server (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL385 G6 ICE Performance (2.5"), DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G5 Highly Serviceable Tower (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G5 Performance (2.5"), DL585 G6 (2.5"), DL585 G6 Base (2.5"), DL585 G6 Performance (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), DL785 G6 (2.5"), DL785 G6 Base (2.5"), DL785 G6 Performance (2.5"), DL980 G7 (2.5"), ML110 G7 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML350 G6 Special Server (2.5"), ML370 G6 (2.5"), ML370 G6 Base (2.5"), ML370 G6 Entry (2.5"), WS460c G6 Workstation (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
644706-425
ab € 569,37*
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 546,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.