Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SmartCase SCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2131919
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F1260-L522
EAN/GTIN:
     4049699020162
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser fujitsu
chipkartenleser
Dieses interne USB Lese-/Schreibgerät ermöglicht die Nutzung von SmartCards auf allen Systemen, ist zuverlässig und einfach zu nutzen und unterstützt Anwendungen, welche einen schnellen Datentransfer von der SmartCard zum System benötigen. Es wurde entworfen um alle Standards für Geschäftsanwendungen zu erfüllen und die perfekte Alternative zu externen SmartCard Lese-/Schreibgeräten zu bieten.
Fujitsu SmartCase SCR - SmartCard-Leser - USB - für Celsius M470, R570, R670
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
1.1 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 7816, WHQL, HBCI (Homebanking Computer Interface)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M470, R570, R670
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Erweiterungssteckplätze
1 x Smart Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.