Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Smart Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2113527
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     STD-AUTO-G040-BK
EAN/GTIN:
     5711045193880
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung datalogic
Datalogic Smart Stand - Barcode-Scanner-Ständer - Schwarz - für Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GM4100, GM4130; Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Barcode-Scanner-Ständer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic Gryphon I GBT4100, GBT4130, GD4110, GD4130, GM4100, GM4130 ¦ Datalogic Gryphon L GD4300, GD4310, GD4330
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0350
ab € 26,47*
Zubehör
Datalogic
STD-QD20-WH
ab € 18,04*
Zubehör
Datalogic
STD-QD20-BK
ab € 17,06*
Zubehör
Datalogic
STD-P080
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.