Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LS2208 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093613
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-SR20007R-UR
EAN/GTIN:
     9341694036939
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der kostengünstige Handheld-Barcodescanner LS2208 ermöglicht mit seiner ergonomischen, leichten Form schnelles, zuverlässiges Scannen. Durch den großen Arbeitsbereich von Nahkontakt bis zu 43 Zentimeter ist dieses Gerät gleichermaßen für Einzelhandel, Krankenhäuser oder Lager geeignet. Mehrere Schnittstellen gewährleisten die problemlose Integration in verschiedene Hostsysteme.
Symbol LS2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
VCCI, EN 60950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS, IEC 950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
146 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Advanced Data Formatting (ADF)
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
43 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.