Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LS2208 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093371
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS2208-SR20007R
EAN/GTIN:
     5052461126077
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Symbol bietet eine umfangreiche Produktpalette von Barcode-Scannern für nahezu jede Anwendung und jeden Arbeitsplatz. Hand-Scanner zeichnen sich durch eine sichere, schnelle und einfache Datenerfassung sowie durch hohe Flexibilität beim Einsatz aus. Einige typische Anwendungsbereiche sind: im Handel bei der Kommissionierung, der Inventur und im Kassenbereich; in der Logistik sind es Warenein- und -ausgang sowie die Bestandskontrolle; sowie in der Fertigung bei Qualitätssicherung und Materialfluss.
Symbol LS2208 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Datenkabel nicht enthalten
Kennzeichnung
VCCI, EN 60950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS, IEC 950
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.3 cm
Tiefe
8.4 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
146 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser, Advanced Data Formatting (ADF)
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.