Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PM8300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2059647
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM8300-AR433RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die mobilen PowerScan PM8300 Laserscanner sind Datalogic Scanning's Prämiumprodukte an robusten, industrietauglichen Handscannern für lineare Codes. Die Schmalband-Kommunikation mit Datalogics STAR Cordless System ist der Schlüssel zu höherer Produktivität und Flexibilität am Arbeitsplatz. Sie bietet skalierbare Lösungen, von einfachen Point-to-Point-Anwendungen bis hin zur Netzwerkfähigkeit in Kombination mit nahtlosem Roaming für komplexe Anwendungen. Der PM8300 verfügt über Datalogics exklusive 3GL-Technologie (3 Green Lights), die eine hervorragende Lesebestätigung bietet. Der patentierte 'Green Spot' direkt auf dem Code und die zwei 'Good Read'-LEDs an der Ober- und Rückseite der Abdeckung erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Die hervorragende Leseleistung wird noch durch Datalogics patentierte PuzzleSolver Technologie erhöht, die ein schnelles, präzises Lesen von Standardcodes sowie schlecht gedruckten und beschädigten Codes ermöglicht. Die Mechanik des PM8300 wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt und dementsprechend getestet: Der Scanner bietet eine kontinuierliche Leseleistung und Zuverlässigkeit. Sein ergonomisches Gehäuse ist leicht und gut ausbalanciert, was eine optimale Benutzerfreundlichkeit bei scanintensiven Arbeitsgängen gewährleistet. Ein eingebauter Seilhaken aus Metall stellt sicher, dass der Arbeitsplatz optimal und effizient genutzt werden kann. Das Datalogic Aladdin Konfigurationsprogramm bietet benutzerfreundliche Merkmale, die die Einrichtung und Inbetriebnahme, auch für unerfahrene Benutzer, zu einem Kinderspiel machen.
Datalogic PowerScan PM8300 - Barcode-Scanner - Handgerät - 35 Scans/Sek. - decodiert - RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz, Gelb
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
RF
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, IEC 60529 IP65, RoHS, FCC CFR21 Part 1040, WEEE, IEC 60825-1
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Drop Specification
2 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Datalogic Aladdin
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.9 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
395 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
RF
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
35 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser, wasserfest, Puzzle Solver Technology
Min. Strichcodesymbolbreite
7.5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
630-680 nm
Max. Gebrauchsdistanz
5000 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
55
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
15%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, ISBT 128, GS1 DataBar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Code 16K, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Pharmacode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,21*
€ 491,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,63*
€ 489,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,94*
€ 477,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,69*
€ 464,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.