Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Scanjet ADF Separation Pad Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2055648
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L2686A#101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Austauschrollensatz für Scanner
Mit den HP Scanjet Wartungs-Kits stellen Sie sicher, dass Ihr HP Scanner stets funktionsfähig ist. Mit dieser Ersatzwalze und dem Papiertrenner wird Papierstau durch normale Abnutzung reduziert und Sie erhöhen die Lebensdauer Ihres Scanners. Einfache Installation für schnelle Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs.
HP Scanjet ADF Separation Pad Kit - Wartungskit - für ScanJet Enterprise Flow N9120 Flatbed Scanner, N9120 Document Flatbed Scanner
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
18 g
Produkttyp
Wartungskit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ScanJet Enterprise Flow N9120 Flatbed Scanner, N9120 Document Flatbed Scanner
Weitere Suchbegriffe: Scanner Rollenkit, drucker wartungsset
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 100,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.