Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1951151
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE506A
EAN/GTIN:
     8844201757040
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Die einfach zu installierende HP Color LaserJet Fixiereinheit sorgt stets für einheitliche Farben und eine optimale Druckqualität.
HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet Enterprise MFP M575; LaserJet Pro MFP M570
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
20 cm
Transporthöhe
30 cm
Transportgewicht
3.5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x ¦ HP Color LaserJet Enterprise MFP M575dn, MFP M575f ¦ HP LaserJet Enterprise 500 M551dn, 500 M551n, 500 M551xh ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M575c ¦ HP LaserJet Pro MFP M570dn, MFP M570dw
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.