Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-FW800 PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1896903
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-FW800PCIE BLISTER
EAN/GTIN:
     5711045427145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Firewire Controller
Firewire Karte
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCI-Express FireWire 800 Karte incl. ULEAD Videostudio 11 SE, Hot-Plugging, bietet zwei FireWire 800 Ports und einen FireWire Port zum Anschluss von bis zu 63 Geräten, 800 Mbit/s Datentransfer, OHCI und iLINK kompatibel. Wird mit ausführlicher deutscher Dokumentation geliefert.
Dawicontrol DC-FW800 PCIe - Videoaufnahmeadapter - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Video
Schnittstellen Typ
IEEE 1394 (FireWire), IEEE 1394b (FireWire 800)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9-poliger FireWire 800 - außerhalb ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig - außerhalb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.