Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP (220 V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1747822
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB458A
EAN/GTIN:
     5704327805342
Suchbegriffe:
Fixiereinheit
Heizeinheit
Heizungseinheit
fixiereinheit
HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher.
HP - (220 V) - Kit für Fixiereinheit - für Color LaserJet CM6030, CM6040, CM6049, CP6015
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59.8 cm
Transporttiefe
24.9 cm
Transporthöhe
28.4 cm
Transportgewicht
6.2 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Kit für Fixiereinheit (220 V)
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet CM6030 MFP, CM6030f MFP, CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM6049f MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.