Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Drucker Transportband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1668612
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A06X0Y1
EAN/GTIN:
     4538462005449
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit konica minolta
transfereinheit
Original Konica Minolta Verbrauchsmaterial gewährleistet eine optimale Ausgabequalität und Zuverlässigkeit der Konica Minolta Kopier- und Faxsysteme.
Konica Minolta - Drucker-Transfer Belt - für bizhub C20, C30, C31; magicolor 4690, 5550, 5570, 5650, 5670
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Drucker-Transfer Belt
Ergiebigkeit
Bis zu 120000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta bizhub C20, C20P, C30P, C31P ¦ Konica Minolta magicolor 4690MF, 5550, 5550-d, 5550-dt, 5550-dts, 5570, 5570 dthf, 5570-d, 5570-dh, 5570-dt, 5570-dth, 5570-dts, 5650EN, 5670EN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,52*
€ 187,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4138R70100
ab € 253,06*
Zubehör
Konica Minolta
4540112
ab € 273,21*
Zubehör
Konica Minolta
4540212
ab € 70,34*
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y0
ab € 36,78*
Zubehör
Konica Minolta
A06X0Y4
ab € 23,72*
Zubehör
Konica Minolta
A148021
ab € 119,96*
Zubehör
Konica Minolta
A1480Y1
ab € 60,29*
Zubehör
Konica Minolta
A1480Y2
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.