Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 2.5" HDD Case "Black Bird"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1653138
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00084127
EAN/GTIN:
     4007249841278
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Taschen für externe Festplatten
Hama 2.5" HDD Case "Black Bird" - Tragetasche für Speicherplatte - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Tragetasche für Speicherplatte
Produktmaterial
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Reißverschluss, kompatibel mit 2,5" HDD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,77*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,68*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,56*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,53*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,22*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.