Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1648088
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     GE262AA
EAN/GTIN:
     0883585085859
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SATA-Laufwerke entsprechen bei HP dem Standard für Festplattenspeicher mit hoher Bandbreite; bestimmte Modelle sind auch als Hochleistungsvariante mit einer Drehzahl von 10.000 U/min verfügbar. Die Speicherkapazität reicht bis zu enormen 1000 GB.
HP - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 32 MB - für Workstation xw4600, xw6600, xw8600, xw9400, z200, z400, z600, z800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
8.89 cm
Tiefe
10.17 cm
Höhe
2.54 cm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich) / 21 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation xw4600, xw6600, xw8600, xw9400, z200, z400, z600, z800
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.