| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1633129 Herst.-Nr.: 33954 EAN/GTIN: 4021499339545 |
| |
|
| | |
| Die Iomega UltraMax Desktop-Festplatte eSATA/FireWire 800/FireWire 400/USB 2.0 ist eine hochleistungsfähige Speicherlösung (eSATA 3 Gbit/s) mit mehreren Verbindungsmöglichkeiten. Sie besticht durch ihr elegantes Design, das die neuesten Mac -Computer ideal ergänzt. Die Festplatte verfügt über einen eSATA-Anschluss, zwei FireWire 800-Anschlüsse, einen FireWire 400-Anschluss und einen USB 2.0-Anschluss. Zum Lieferumfang gehört die preisgekrönte EMC Retrospect Software zur Datensicherung und Notfallwiederherstellung für die einfache und problemlose Sicherung des gesamten Systems. Verfügbar mit 750 GB Kapazität. Iomega UltraMax Desktop - Festplatte - 750 GB - extern (Stationär) - FireWire 800 / FireWire / USB 2.0 / eSATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24 cm | | Tiefe | 14 cm | | Höhe | 4.1 cm | | Gewicht | 1.13 kg | | Gerätetyp | Festplatte - extern (Stationär) | | Puffergröße | 8 MB | | Kapazität | 750 GB | | Schnittstelle | FireWire 800 / FireWire / USB 2.0 / eSATA-300 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Lokalisierung | Großbritannien, Europa | | Enthaltene Kabel | 1 x IEEE 1394-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 800 Mbit/s (FireWire800) / 400Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Sp.USB) / 3 Gbit/s (eSATA) | | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x FireWire - FireWire, 6-polig ¦ 2 x FireWire 800 - 9-poliger FireWire 800 ¦ 1 x eSATA-300 - 7-poliges externes Serial ATA | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Retrospect Express Backup | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | | Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP/Vista - Pentium II RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.1 oder höher - PowerPC G3 RAM 128 MB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |