Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD AV WD3200AVJS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1599027
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD3200AVJS
EAN/GTIN:
     9659685506263
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Wesentliche Fortschritte bei der Festplattenlaufwerktechnologie von WD führten zur Verbindung einer optimierten AV-Leistung mit einem erstklassigen Stromverbrauch sowie einem thermisch optimierten Betrieb, die niedrige Betriebskosten für Hersteller von Geräten zur digitalen Videoaufzeichnung bedeuten.
WD AV WD3200AVJS - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
IntelliSeek, Preemptive Wear Leveling (PWL), Ramp Load, SilkStream
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 4 g @ 20-500 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
15 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.