| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1597529 Herst.-Nr.: DC-FW800 PCIe Retail EAN/GTIN: 4027377308009 |
| | |
|
| | |
| Der DC-FW800 PCIe basiert auf einem High-Performance IEEE 1394b Chipset. Der IEEE 1394b Standard (auch bekannt als FireWire 800) bietet eine flexible und kostengünstige Möglichkeit, große Datenmengen in Echtzeit zwischen digitalem Equipment wie z. B. DV Camcorder und einem PC zu übertragen. Durch das rein digitale Interface werden Qualitätsverluste wie sie bei der Verwendung von analogen Kameras entstehen, völlig vermieden. Daten können somit verlustfrei übertragen werden. Dawicontrol DC-FW800 PCIe - Videoaufnahmeadapter - PCIe Low-Profile Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Videoaufnahmeadapter - Low-Profile | | Schnittstellen Typ | PCIe | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Enthaltene Kabel | 1 x IEEE 1394-Kabel - extern ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 (32/64-Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11 | Video | Schnittstellen Typ | IEEE 1394 (FireWire), IEEE 1394b (FireWire 800) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Schnittstellen | 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9-poliger FireWire 800 - außerhalb ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig - außerhalb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |