Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre Pro 123/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre Pro 123/128
Artikel-Nr.:
     C1002-1567469
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     008R12915
EAN/GTIN:
     0095205829150
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
drucker heftklammern
Xerox WorkCentre Pro 123/128 - Klammern (Packung mit 15000) - für Copycentre C2636; DocuColor 240, 250; WorkCentre 7132, 72XX, C226; WorkCentre Pro 133
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
7.1 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
5.1 cm
Transportgewicht
0.6 kg
Packungsmenge
15000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Klammern
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Copycentre C123, C128, C2636 ¦ Xerox DocuColor 2240, 240, 250 ¦ Xerox WorkCentre 7132, 7228, 7235, 7245, C226, C226U, M123, M128 ¦ Xerox WorkCentre Pro 123, 133, 32, 40, C2128, C2636, C3545
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.