Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1566009
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6709A
EAN/GTIN:
     8835850438978
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
HP - Spindel - 1118 mm (44") - für DesignJet HD Pro 2, T1100, T1120, T1700, T1708, T2300, Z5600, Z6, Z6dr, Z9+, Z9+dr
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle (111,8 cm)
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
1118 mm (44")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
126 cm x 15.5 cm x 15.5 cm / 2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet HD Pro 2 MFP, HD Pro MFP, SD Pro MFP, T1100 (44"), T1100 MFP, T1100ps (44"), T1120 (44"), T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps (44"), T1200, T1200 HD-MFP, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T1700, T1700 PostScript, T1700dr, T1700dr PostScript, T1708, T1708 PostScript, T1708dr, T1708dr PostScript, T2300 eMultifunction Printer, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610 (44"), T770 (44"), T770 Hard Disk Version (44"), T790 ePrinter (44"), T790ps ePrinter (44"), T795 ePrinter, Z5400 PostScript ePrinter, Z5600 PostScript, Z6 PostScript (44"), Z6dr, Z6dr PostScript, Z6dr PostScript mit V-Trimmer, Z9+ PostScript (44"), Z9+dr, Z9+dr PostScript
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.