| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1543721 Herst.-Nr.: 90G001080 EAN/GTIN: 5051964710400 |
| |
|
| | |
| Datalogic ist der größte europäische Hersteller von CCD-/Laser-Barcodelesegeräten und mobilen Datenerfassungs-Terminals. Mit der großen Auswahl an Datalogic Produkten, die von manuellen Lesegeräten bis hin zu stationären Industrielesegeräten reicht, werden sämtliche Applikationsanforderungen abgedeckt. Ausgestattet, mit fortschrittlicher Technologie, intelligentem Design und hoher Zuverlässigkeit, setzen die Datalogic Produkte seit 30 Jahren Standards in der Branche. Datalogic CAB-328 - Kabel seriell - DB-25 (W) - für Catcher D511, D531; FireScan D111, D141; Gryphon 2D; Heron D110, D140, D150; Touch 65, 90 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell | | Unterstützte Ausrüstung Art | DCE | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-25), 25-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Catcher D511-EAS, D531, D531-EAS ¦ Datalogic DLD 1000 ¦ Datalogic DLL 2020-W0 DIAMOND, 2021-W0 DIAMOND ¦ Datalogic DLS 2032I-M0, 2032R-M0 ¦ Datalogic Dragon D101, D101 HD, D101 LR, D151 XLR, M101, M101/D, M101/D LR ¦ Datalogic FireScan D111, D131, D141 ¦ Datalogic Gryphon BT100, BT200, D100, D120, D130, D130 LR, D200, D200 ESD, D220, M100, M200 ¦ Datalogic Gryphon 2D D432, D432 E ¦ Datalogic Heron D110, D130, D140, D150-EAS ¦ Datalogic Heron G D130, KIT D130 ¦ Datalogic Touch 65, 65 Light, 65 PRO, 90, 90 Light, 90 Pro |
|
| | |
| | | |
| |