| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1482856 Herst.-Nr.: 18432 EAN/GTIN: 0071701184320 |
| |
|
| | |
| Farbiges Vinyl vereint Flexibilität, einen starken Kleber und hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, wodurch sich dieses Etikett ideal für viele Anwendungsarten eignet, bei denen Farbe erwünscht ist. UL anerkannt gemäß UL 969. DYMO RhinoPRO - Vinyl - permanenter Klebstoff - Gelb - Rolle (1,2 cm x 5,5 m) 1 Kassette(n) Band - für DYMO ILP219; Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit; RhinoPRO 3000, 5000 Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Gelb | Media | Mediengrößen | Rolle (1,2 cm x 5,5 m) | | Medientyp | Band | | Produktmaterial | Vinyl | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Gelb | | Enthaltene Menge | 1 Kassette(n) | | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | DYMO ILP219 ¦ DYMO Rhino 4200, 6000, 6000 Hard Case Kit ¦ DYMO RhinoPRO 3000, 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, Recycling-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf gelb, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |