Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ACTIVY Media Server 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1465102
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26341-F104-L6
EAN/GTIN:
     4045827739166
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Nutzen Sie die gigantische Speicher- kapazität des ACTIVY Media Server 150 für Ihre Videos, TV-Serien, MP3s und Fotos in höchster Qualität. Binden Sie den ACTIVY Media Server 150 in Ihr Digital Home ein und Sie haben sekundenschnellen Zugriff auf Ihre gespeicherten Lieblingsvideos oder auf die Fotos Ihrer Urlaubsreise. Dank der neuen Universal Plug and Play (UPnP) Technologie ist die Einrichtung des ACTIVY Media Server 150 ein Kinderspiel. Sie müssen es lediglich über Ethernet mit Ihrem Router verbinden und schon steht Ihnen Ihre neue Festplatte zur Verfügung. Sie brauchen nicht einmal einen Treiber zu installieren. Der ACTIVY Media Server 150 ist in einem eleganten Aluminiumgehäuse untergebracht. Sein zeitgemäßes Design fügt sich neben dem LCD- oder Plasmafernsehgerät perfekt in jedes moderne Wohnzimmer ein. Mit dem ACTIVY Media Server 150 können Sie Ihre Daten nicht nur in Ihrem Digital Home nutzen. Sie können das Gerät auch so einrichten, dass es über das Internet als FTP-Server fungiert. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie so immer noch auf Ihre Dateien zu Hause zugreifen oder Ihren Freunden den Zugriff auf Ihre Daten gewähren.
Fujitsu ACTIVY Media Server 150 - Netzwerklaufwerk - 500 GB - SATA 3Gb/s - HDD 500 GB x 1 - Gigabit Ethernet - für AMILO Pro V3515; ESPRIMO E2410, E2500, E2510, P2410, P2411, P2500, P2501, P2510, P2511
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
2.2 kg ()
Gerätetyp
Netzwerklaufwerk
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA - intern
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Schnittstellentyp
SATA 3Gb/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Festplatte
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate
300 MBps
Kapazität
1 x 500 GB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu AMILO La 1703, La 1703-10B, Li 1705, Li 1705-B2602, Li 1718, Li 1720, Li 1720-10, Li 1818, Li 1818-10P, Li 1818-B4302, Li 1820, Pa 1510, Pa 1510-10, Pa 1510-10 MCE, Pa 1510-10P, Pa 1510-11, Pa 1510-11P, Pa 1510-B5202, Pa 1535, Pa 1536, Pa 1538, Pa 1538-10P, Pa 1538-B5202, Pa 2510, Pi 1505, Pi 1505-10P, Pi 1505-11, Pi 1536, Pi 1536-10 MCE, Pi 1536-20, Pi 1536-23, Pi 1536-B22502, Pi 1537, Pi 1556, Pi 1556-20, Pi 1556-21, Pi 1556-23, Pi 1557, Pi 2515, Pro V2055, Pro V2085, Pro V3205, Pro V3405, Pro V3505, Pro V3515, Pro V3525, Pro V3545, Pro V8210, Si 1520, Si 1520-20 MCE, Si 1520-20P, Si 1520-23, Si 1520-5502, Si 1520-7202, Si 1848, Si 1848+u, Si 1848-20 MCE, Si 1848-20P, Si 1848-21, Si 1848-21U MCE, Si 1848-21UP, Si 1848-5502, Xa 1526, Xa 1526-20 MCE, Xa 1526-20P, Xi 1526, Xi 1526-20, Xi 1526-20 MCE, Xi 1546, Xi 1546-24 MCE, Xi 1547, Xi 1554, Xi 1554-20P ¦ Fujitsu Celsius M410, M420, M430, M440, M450, R540, R610, R630, R630 V, R640, W340, W350 ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H240 ¦ Fujitsu ESPRIMO E2410, E2500, E2510, E3500, E5600, E5610, E5611, E5615, E5616, E5700, E5710, E5901, E5905, E5915, E5916, P2410, P2411, P2500, P2501, P2510, P2511, P3500, P5600, P5615, P5616, P5700, P5710, P5905, P5915, P5916, Q5000, Q5010 ¦ Fujitsu ESPRIMO Mobile V5515 ¦ Fujitsu LIFEBOOK C1410, E8110, E8210, P1510, P1610, P7120, P7230, Q2010, Q2010 Executive, Q2010 Superior, S2110, S7110, S7110 Fingerprint, S7110 Supreme, S7110 Value, T4210, T4215 ¦ Fujitsu Stylistic ST5021, ST5031, ST5032, ST5111, ST5112
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x eSATA ¦ 1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,54*
€ 518,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.