Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-94117 Herst.-Nr.: 43615 EAN/GTIN: 5055410094991 |
| | |
|
| | |
| Verbatim liefert Informationsspeicherprodukte, Verbrauchsmaterialien für Computer und Bildverarbeitung, sowie dazugehörige Zubehörteile und Dienstleitungen, die dem Kunden und Endverbraucher wertvolle Lösungen bieten. Produkte und Dienstleistungen von Verbatim übertreffen die Erwartungen der Kunden, denn das Unternehmen nutzt seine technologische Führungsposition und seine erstklassigen Fähigkeiten auf den Gebieten Produktion, Marketing und Distribution. Verbatim - 5 x BD-RE - 25 GB 2x - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-RE | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 2x | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Besonderheiten | Super Eutectic Recording Layer (SERL), HardCoat ScratchGuard Plus | | Kapazität ohne Komprimierung | 25 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,11* | € 8,97* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,12* | € 8,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,78* | € 9,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,03* | € 10,25* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,16* | € 10,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|