Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1355854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     395473-B21
EAN/GTIN:
     4948382416674
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung und macht diese für alle Lebensbereiche nutzbar. Die mehr als 20.000 Produkte von HP werden vielfältig in Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, Behörden und Verwaltung sowie im Gesundheitswesen und im Bildungswesen eingesetzt. Die Bandbreite der Produkte reicht von Computern, Peripheriegeräten, Netzwerkprodukten und Software-Lösungen bis hin zum Taschenrechner. Dieses Produktspektrum wird durch ein breites Angebot an kundenorientierten Dienstleistungen ergänzt.
HPE - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
11.1 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
9 ms (Durchschnittlich) / 17.8 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.9 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL140 G3 (3.5"), DL145 G3 (3.5"), DL160 G5 (3.5"), DL165 G5 (3.5"), DL165 G5 Special Server (3.5"), DL180 (3.5"), DL185 G5 (3.5"), DL185 G5 Special Server (3.5"), DL320 G3 (3.5"), DL320 G3 Firewall/VPN/Cache Server (3.5"), DL320 G4 (3.5"), DL320 G4 SAS VPN Server (3.5"), DL320 G4 SATA VPN Server (3.5"), DL320 G5 (3.5"), DL320 G5p (3.5"), DL320s (3.5"), DL360 G4 (3.5"), DL360 G4p (3.5"), DL385 G5p Base (3.5"), DL385 G5p High Performance (3.5"), DL385 G6 (3.5"), DL385 G6 Base (3.5"), DL385 G6 Entry (3.5"), DL385 G6 High Performance (3.5"), ML150 G2 (3.5"), ML150 G3 (3.5"), ML150 G5 (3.5"), ML150 G5 Base (3.5"), ML150 G5 Performance (3.5"), ML310 G2 (3.5"), ML310 G3 (3.5"), ML310 G4 (3.5"), ML310 G5 (3.5"), ML350 G4p (3.5"), ML350 G5 (3.5"), ML350 G5 Entry (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.