| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1339695 Herst.-Nr.: Q5985A EAN/GTIN: 5704327517818 |
| |
|
| | |
| Die einfach anzubringende Papierzuführung für verschiedenste Formate (von DIN A5 bis US-Legal) macht diesen Drucker noch produktiver. Bis zu 850 Blatt lassen sich bedrucken, ohne dass Papier nachgelegt werden muss. Mediensensoren und Medienführungen erkennen automatisch den Papiertyp und das entsprechende Format. HP - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet 2700, 3000, 3600, 3800, CP3505; LaserJet P2014 Weitere Informationen: Allgemein | Mediengrößen | Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter | | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 57.5 cm x 57 cm x 30 cm / 7 kg | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Color LaserJet 2700, 2700n, 3000, 3000dn, 3000dtn, 3000n, 3600, 3600dn, 3600n, 3800, 3800dn, 3800dtn, 3800n, CP3505, CP3505dn, CP3505n, CP3505x ¦ HP LaserJet P2014, P2014n |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |