Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GP 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-1325057
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0775B001
EAN/GTIN:
     4960999293929
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz und für Nachdrucke in Laborqualität. Mit Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz können Sie Ihren Urlaubsbildern zu Hause für wenig Geld ein glänzendes Finish verleihen.
Canon GP-501 - Glänzend - A4 (210 x 297 mm) - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für PIXMA iP90, MG2555, mini260, MP180, MP490, MP510, MP550, MP560, MP960, MX330, TS7450
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Enthaltene Menge
100 Blatt
Medienhelligkeit
94
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon i80, 90 ¦ Canon PIXMA iP1200, iP1300, iP1500, iP1600, iP1600 Brockhaus, iP1700, iP2000, iP2200, iP3300, IP4000, iP4200, iP4300, iP5200, iP5300, iP6210D, iP6220D, iP6310D, iP6600D, iP6700D, iP90, iP90v, iX4000, iX5000, MG2555, mini260, MP160, MP180, MP450, MP460, MP490, MP500, MP510, MP530, MP550, MP560, MP600, MP600R, MP760, MP780, MP800, MP800R, MP810, MP830, MP950, MP960, MX330, Pro9000, TS7450i ¦ Canon SmartBase MP700 Photo ¦ Canon SELPHY DS810
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,1969* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0775B003
ab € 13,14*
Ähnlich
Canon
7981A008
ab € 19,18*
Ähnlich
Canon
7981A005
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.