Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Multi-Burner Drive Plus Ultrabay Enhanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1305170
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     13N6827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Mobiles Arbeiten so einfach wie nie zuvor! Jetzt konnen Sie CDs und DVDs mit einem einzigen Laufwerk erstellen. Und das bis zu vier Mal schneller im Vergleich zum Vorgangermodell (Schreibvorgange auf DVD-R-Datentrager). Durch den Einsatz eines ThinkPad Multi-Burner Plus-Laufwerk fur Ultrabay Enhanced konnen Sie auf Daten-, Video-, Foto- und Musikdateien zugreifen, die auf DVDs oder CDs mit hoher Speicherkapazitat gespeichert sind, und diese Daten archivieren. Das Laufwerk kann auf allen ThinkPads mit Ultrabay Enhanced-Position eingesetzt werden. In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen Laufwerkadapter fur die Ultrabay 2000 kann das Laufwerk auch mit ThinkPads und Andockstationen verwendet werden, die mit Ultrabay Plus- oder Ultrabay 2000-Laufwerkpositionen ausgestattet sind.
Lenovo Multi-Burner Drive Plus Ultrabay Enhanced - Laufwerk - DVD±RW / DVD-RAM - 8x8x3x - IDE - Plug-in-Modul - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - für ThinkPad G40; G41; ThinkPad G40; G41
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
0.2 kg
Gerätetyp
DVD±RW / DVD-RAM-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, MIC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
InterVideo WinDVD Creator Plus, VERITAS RecordNow, VERITAS Simple Backup
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM ThinkPad G40 ¦ IBM ThinkPad G41 ¦ Lenovo ThinkPad G40 ¦ Lenovo ThinkPad G41
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-33
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Zugriffszeit
180 ms (DVD), 150 ms (CD)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD±R)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
16x (CD) / 4x (DVD-RW) / 4x (DVD+RW) / 3x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R
Unterstützte Medienformate
CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, CD-ROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.